PCHPLS 25.4-34 Herramientas con Mango Perpendicular para Plaquitas Pentagonales. Para Aplicaciones de Mecanizado Cerca de Ejes Centrales Largos

Número de artículo: 2302822
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie PENTACUT
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2302822
EAN / GTIN 7291075323252
Número del fabricante 2302822
Número L L23920 1143

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal ,Profundidad máxima de corte (CDX) 0.197″ ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.157″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.094″ ,Longitud total (OAL) 5-1/2″

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN): 0.87″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.197″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.157″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.094″
  • Longitud total (OAL): 5-1/2″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "PENTACUT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop