PCHPLS 19-34 Herramientas con Mango Perpendicular para Plaquitas Pentagonales. Para Aplicaciones de Mecanizado Cerca de Ejes Centrales Largos

Número de artículo: 2302821
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie PENTACUT
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2302821
    EAN / GTIN 7291075323245
    Número del fabricante 2302821
    Número L L23920 1137

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal ,Profundidad máxima de corte (CDX) 0.197″ ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.157″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.094″ ,Longitud total (OAL) 5″

    Característica:

    • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN): 0.87″
    • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.197″
    • Cutting Direction (HAND): Left Hand
    • Ancho de corte máximo (CWX): 0.157″
    • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.094″
    • Longitud total (OAL): 5″
    • Altura del mango (H): 3/4″
    • Ancho del mango (B): 3/4″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "PENTACUT" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra