PCHL 20-D32-3-IQ Herramientas de Ranurado y Tronzado para Plaquitas de 5 puntas

Número de artículo: 2302685
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie PENTAIQGRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2302685
EAN / GTIN 7291075318449
Número del fabricante 2302685
Número L L23920 1378

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.2 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm, Altura total (OAH) 32.6 mm, Longitud total (OAL) 120 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.2 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 26 mm
  • Altura total (OAH) 32.6 mm
  • Longitud total (OAL) 120 mm
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 32 mm

Productos adecuados

De la misma serie "PENTAIQGRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra