TGSF 76-1.6-22A Sierras de Ranurar para Plaquitas TANG-GRIP

Número de artículo: 2302612
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie TANGSLIT
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2302612
EAN / GTIN 7291075262315
Número del fabricante 2302612
Número L L24130 133

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 18 mm, Diámetro de corte (DC) 76 mm, Número de plaquitas (CICT) 8, Ancho de corte máximo (CWX) 1.65 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.6 mm, Diámetro del núcleo (DHUB) 39 mm, Espesor del núcleo (THUB) 1.3 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 18 mm
  • Diámetro de corte (DC) 76 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 8
  • Ancho de corte máximo (CWX) 1.65 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.6 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 39 mm
  • Espesor del núcleo (THUB) 1.3 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TAG N1.6C
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 1050 Rev/min

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "TANGSLIT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra