TGSF 50-1.6-8KR Sierras de Ranurar para Plaquitas TANG-GRIP

Número de artículo: 2302610
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TANGSLIT
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2302610
EAN / GTIN 7291075262292
Número del fabricante 2302610
Número L L24130 62

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 10 mm, Diámetro de corte (DC) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 5, Ancho de corte máximo (CWX) 1.65 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.6 mm, Diámetro del núcleo (DHUB) 28 mm, Espesor del núcleo (THUB) 1.3 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 5

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 10 mm
  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 5
  • Ancho de corte máximo (CWX) 1.65 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.6 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 28 mm
  • Espesor del núcleo (THUB) 1.3 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TAG N1.6C
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 5
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 1600 Rev/min

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "TANGSLIT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop