• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TNFFA 40R-5IQ Lamas Reforzadas para Ranurado Frontal

Número de artículo: 2302596
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TANG-GRIP Face Machining Line
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2302596
EAN / GTIN 7291075311037
Número del fabricante 2302596
Número L L23920 1072

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 25 mm, Ancho de corte (CW) 5 mm, Longitud total (OAL) 90 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 50 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 40 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 5 mm
  • Ancho funcional (WF) 9.7 mm
  • Longitud total (OAL) 90 mm
  • Altura del mango (H) 32 mm

De la misma serie "TANG-GRIP Face Machining Line" Ver todos