TGTBU 16-5G-JHP Bloques para Lamas de Tronzado y Ranurado para Alta Presión de Refrigerante

Número de artículo: 2302490
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie JETCUT
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2302490
EAN / GTIN 7291075302332
Número del fabricante 2302490
Número L L23920 752

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Altura total (OAH) 29.9 mm, Longitud total (OAL) 86 mm

Característica:

  • Altura total (OAH) 29.9 mm
  • Longitud total (OAL) 86 mm
  • Altura del mango (H) 16 mm
  • Ancho del mango (B) 16.9 mm

Productos adecuados

De la misma serie "JETCUT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra