TGTR 1616-1.4-IQ Portaherramientas TANG-GRIP con Mango Integral para Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 2302352
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie TANG-GRIPIQ
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2302352
EAN / GTIN 7291075210040
Número del fabricante 2302352
Número L L23920 593

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 1.45 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.4 mm, Altura total (OAH) 16 mm, Longitud total (OAL) 140 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1.05 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 1.45 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.4 mm
  • Altura total (OAH) 16 mm
  • Longitud total (OAL) 140 mm
  • Altura del mango (H) 16 mm
  • Ancho del mango (B) 16 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 30 mm

Productos adecuados

De la misma serie "TANG-GRIPIQ" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra