TGSU 35-7-IQ Lamas con Parte Superior Plana con Asientos Tangenciales y Plaquitas TANG-GRIP de Una Punta para Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 2302286
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie TANG-GRIPIQ
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2302286
EAN / GTIN 7291075264494
Número del fabricante 2302286
Número L L23920 541

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 7.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 6.8 mm, Longitud total (OAL) 180 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 6 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 7.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 6.8 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Longitud total (OAL) 180 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 144 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "TANG-GRIPIQ" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra