TRIB 3.0-1.00SM 11Z-B Fresas Huecas para Ranurado que Montan Plaquitas Rectificadas de Precisión con 3 Filos de Corte

Número de artículo: 2302285
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie CHAMSLIT
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2302285
    EAN / GTIN 7291075267099
    Número del fabricante 2302285
    Número L L23980 2054

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.256″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.158″ ,Longitud total (OAL) 1.964″

    Característica:

    • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.189″
    • Diámetro de corte (DC): 3″
    • Ancho de corte máximo (CWX): 0.256″
    • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.158″
    • Longitud total (OAL): 1.964″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "CHAMSLIT" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra