TGTBU 20-35 Bloques Soporte para Lamas de Ranurado y Tronzado TGSU

Número de artículo: 2302233
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad
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
Serie TANG-GRIPIQ
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2302233
EAN / GTIN 7291075264593
Número del fabricante 2302233
Número L L23920 2131

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Altura total (OAH) 56 mm, Longitud total (OAL) 110 mm

Característica:

  • Altura total (OAH) 56 mm
  • Longitud total (OAL) 110 mm
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 19 mm

De la misma serie "TANG-GRIPIQ" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra