TGAD 2N Adaptadores de Tronzado y Ranurado para Plaquitas con Fijación Tangencial TANG-GRIP

Número de artículo: 2302228
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie TANG-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2302228
EAN / GTIN 7291075220452
Número del fabricante 2302228
Número L L23920 2113

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm, Longitud total (OAL) 41.5 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 3.2 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 1.7 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm
  • Longitud total (OAL) 41.5 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 32 mm

Productos adecuados

De la misma serie "TANG-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra