TGTR 25.4-5-IQ Portaherramientas TANG-GRIP con Mango Integral para Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 2302209
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie TANG-GRIPIQ
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2302209
EAN / GTIN 7291075218664
Número del fabricante 2302209
Número L L23920 2778

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.217″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.185″ ,Altura total (OAH) 1″ ,Longitud total (OAL) 5.91″

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB): 0.157″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.217″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.185″
  • Altura total (OAH): 1″
  • Longitud total (OAL): 5.91″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 3″

Productos adecuados

De la misma serie "TANG-GRIPIQ" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra