TGFHL 32T33-3 Lamas Reforzadas de Doble Boca y de Una Sola Boca para Tronzado y Ranurado, Montan Plaquitas Tangenciales TANG-GRIP

Número de artículo: 2301880
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie TANG-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2301880
EAN / GTIN 7291075220575
Número del fabricante 2301880
Número L L23920 288

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm, Longitud total (OAL) 110.5 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 2.5 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 7.9 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm
  • Number of Pocket (NOP) 1
  • Longitud total (OAL) 110.5 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 66 mm

Productos adecuados

De la misma serie "TANG-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra