TGTL 2525-3-IQ Portaherramientas TANG-GRIP con Mango Integral para Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 2301857
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie TANG-GRIPIQ
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2301857
    EAN / GTIN 7291075209808
    Número del fabricante 2301857
    Número L L23920 255

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm, Altura total (OAH) 26.7 mm, Longitud total (OAL) 150.5 mm

    Característica:

    • Ancho del cuerpo (WB) 2.5 mm
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm
    • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm
    • Longitud de la cabeza (LH) 23.4 mm
    • Altura total (OAH) 26.7 mm
    • Longitud total (OAL) 150.5 mm
    • Altura del mango (H) 25 mm
    • Ancho del mango (B) 25 mm
    • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 56 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "TANG-GRIPIQ" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra