SGSA 100-3-1.00K-12Z-FP Sierras de Tronzar/Ranurar para Plaquitas GSAN con Autofijación

Número de artículo: 2301850
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie SELF-GRIP
    Tipo de producto Fresa de disco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2301850
    EAN / GTIN 7291075205251
    Número del fabricante 2301850
    Número L L24130 151

    Descripción

    Descripción:

    • Fresas de ranuras y discos
    • Profundidad de corte, máx. (CDX): 0,78″
    • Diámetro de corte (DC): 3,94″
    • Número de cuerpos de corte (CICT): 12
    • Ancho de corte máx. (CWX): 0,138″
    • Ancho de corte mín. (CWN): 0,106″
    • Espesor del cubo (THUB): 0,09″
    • Cantidad de filos de corte periféricos (ZEFP): 12

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
    • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.78″
    • Diámetro de corte (DC): 3.94″
    • Número de plaquitas (CICT): 12
    • Ancho de corte máximo (CWX): 0.138″
    • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.106″
    • Espesor del núcleo (THUB): 0.09″
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): GSAN 3
    • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 12
    • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 795 Rev/min

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "SELF-GRIP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra