• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

PCADR 24N Adaptadores para Plaquitas de Ranurado PENTACUT

Número de artículo: 2301667
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie PENTACUT
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2301667
EAN / GTIN 7291075178715
Número del fabricante 2301667
Número L L23920 1530

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 0.5 mm, Longitud total (OAL) 41.5 mm

Característica:

  • Body Width_2 (WB_2) 5.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 0.5 mm
  • Longitud total (OAL) 41.5 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "PENTACUT" Ver todos