DGTL 12B-1.5D24SH Portaherramientas de Cabeza Corta para Tronzado y Ranurado, para Tornos CNC y Automáticos

Número de artículo: 2301579
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2301579
EAN / GTIN 7291075113792
Número del fabricante 2301579
Número L L23920 2881

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 1.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1 mm, Altura total (OAH) 15.7 mm, Longitud total (OAL) 120 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 1.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 19 mm
  • Altura total (OAH) 15.7 mm
  • Longitud total (OAL) 120 mm
  • Altura del mango (H) 12 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 24 mm

Productos adecuados

De la misma serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra