DGFHR 32B-3D50L Lamas Reforzadas con Fijación Por Tornillo

Número de artículo: 2301575
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2301575
    EAN / GTIN 7291075144208
    Número del fabricante 2301575
    Número L L23920 2850

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Profundidad máxima de corte (CDX) 18 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm, Altura total (OAH) 31.5 mm, Longitud total (OAL) 120 mm

    Característica:

    • Ancho del cuerpo (WB) 2.4 mm
    • Body Width_2 (WB_2) 8 mm
    • Profundidad máxima de corte (CDX) 18 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm
    • Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm
    • Longitud funcional (LF) 120 mm
    • Altura total (OAH) 31.5 mm
    • Longitud total (OAL) 120 mm
    • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 50 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra