DGTL 12.7B-1.4D24SH Portaherramientas de Cabeza Corta para Tronzado y Ranurado, para Tornos CNC y Automáticos

Número de artículo: 2301530
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2301530
EAN / GTIN 7291075113679
Número del fabricante 2301530
Número L L23920 3351

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de tronzado
  • Ancho de corte máx. (CWX): 0,055″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,055″
  • Altura total (OAH): 0,65″
  • Longitud total (OAL): 4,7″.

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB): 0.039″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.055″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.055″
  • Longitud de la cabeza (LH): 3/4″
  • Altura total (OAH): 0.65″
  • Longitud total (OAL): 4.7″
  • Altura del mango (H): 1/2″
  • Ancho del mango (B): 1/2″
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 1″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop