HMSN 35/3722 Portaherramientas para Adaptadores de Ranurado y Torneado. Para Máquinas Multihusillo New Britain

Número de artículo: 2301467
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2301467
EAN / GTIN 7291075108521
Número del fabricante 2301467
Número L L23920 2642

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Longitud total (OAL) 181.7 mm

Característica:

  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Longitud total (OAL) 181.7 mm
  • Altura del mango (H) 36.5 mm
  • Ancho del mango (B) 22.4 mm

De la misma serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra