DGTL 9.5B-1.4D20 Portaherramientas Reforzado de Tronzado y Ranurado con Mango Integral, Especial para Plaquitas DGNC

Número de artículo: 2301416
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2301416
EAN / GTIN 7291075089189
Número del fabricante 2301416
Número L L23920 3028

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de tronzado
  • Profundidad de corte, máx. (CDX): 0,394″
  • Ancho de corte máx. (CWX): 0,055″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,055″
  • Longitud total (OAL): 5-1/2″.

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB): 0.039″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.394″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.055″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.055″
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.93″
  • Longitud total (OAL): 5-1/2″
  • Altura del mango (H): 3/8″
  • Ancho del mango (B): 3/8″

Productos adecuados

De la misma serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra