DGFHL 26T23-2 Lamas Reforzadas de Tronzado y Ranurado, para Plaquitas DO-GRIP

Número de artículo: 2301348
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2301348
EAN / GTIN 7291075090864
Número del fabricante 2301348
Número L L23920 1854

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.9 mm, Longitud total (OAL) 110 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1.6 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.9 mm
  • Longitud funcional (LF) 110 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Longitud total (OAL) 110 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 42 mm

Productos adecuados

De la misma serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra