SGSF 76-1.4-1.000A Sierras de Tronzado y Ranurado para Plaquitas con Autofijación

Número de artículo: 2301315
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie SELF-GRIP
    Tipo de producto Fresa de disco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2301315
    EAN / GTIN 7291075070316
    Número del fabricante 2301315
    Número L L24130 163

    Descripción

    Descripción:

    • Fresas de ranura y disco
    • Profundidad de corte, máx. (CDX): 0,7″
    • Diámetro de corte (DC): 3″
    • Número de cuerpos de corte (CICT): 8
    • Ancho de corte máx. (CWX): 0,05″
    • Ancho de corte mín. (CWN): 0,05″
    • Diámetro del cubo (DHUB): 1,54″
    • Espesor del cubo (THUB): 0,04″
    • Cantidad de filos de corte periféricos (ZEFP): 8

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
    • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.7″
    • Diámetro de corte (DC): 3″
    • Número de plaquitas (CICT): 8
    • Ancho de corte máximo (CWX): 0.05″
    • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.05″
    • Diámetro del núcleo (DHUB): 1.54″
    • Espesor del núcleo (THUB): 0.04″
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): GSFU 1.4
    • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 8
    • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 1050 Rev/min

    De la misma serie "SELF-GRIP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra