• Estimados clientes: Les informamos de que, debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones ocasionales mañana, 25 de enero, entre las 07:00 y las 15:00 horas. Les rogamos que comprendan la situación.

DGTR 1212-2 Portaherramientas de Mango Integral para Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 2301250
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 2301250
EAN / GTIN 7291075043952
Número del fabricante 2301250
Número L L23920 1584

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.9 mm, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.9 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 29 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Altura del mango (H) 12 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm

Productos adecuados

De la misma serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra