SGTFR 2020-3D 45 Portaherramientas SELF-GRIP Reforzado para Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 2301224
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Serie SELF-GRIP
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2301224
    EAN / GTIN 7291075071436
    Número del fabricante 2301224
    Número L L23920 1139

    Descripción

    Omschrijving:

    Afdekkende gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 3,53 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,7 mm, totale lengte (OAL) 125 mm

    Kenmerk:

    • Breedte carrosserie (WB) 2,4 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijbreedte max. (CWX) 3,53 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 2,7 mm
    • Koplengte (links) 23 mm
    • Totale lengte (OAL) 125 mm
    • Schachthoogte (H) 20 mm
    • Schachtbreedte (B) 20 mm
    • Snijdiameter (CUTDIA) 45 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "SELF-GRIP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra