SGSF 350-6-50K Sierras de Tronzado y Ranurado para Plaquitas con Autofijación

Número de artículo: 2301198
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SELF-GRIP
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2301198
EAN / GTIN 7291075070309
Número del fabricante 2301198
Número L L24130 59

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 119 mm, Diámetro de corte (DC) 350 mm, Número de plaquitas (CICT) 26, Ancho de corte máximo (CWX) 6.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 5.51 mm, Diámetro del núcleo (DHUB) 110 mm, Espesor del núcleo (THUB) 5.2 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 26

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 119 mm
  • Diámetro de corte (DC) 350 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 26
  • Ancho de corte máximo (CWX) 6.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 5.51 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 110 mm
  • Espesor del núcleo (THUB) 5.2 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) GSFN 6
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 26
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 230 Rev/min

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

De la misma serie "SELF-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra