Inserto para llave de tubo IMPACT de 12,5 mm (1/2 ″) SW 36 mm L 50 mm

Número de artículo: 23011036
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 23011036
EAN / GTIN 4018754251568
Número del fabricante 23011036
Número L L60010 5817

Descripción

Descripción:

  • accionamiento cuadrado interno de 1/2 pulg
  • DIN 3129/ISO 1711-2
  • Para destornilladores eléctricos
  • Acero de aleación de cromo, bruñido

Característica:

  • d1: 49 mm
  • d2: 35 mm
  • Longitud [mm): 50 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
  • t: 28,5 mm
  • Peso: 313 g
  • Anchura entre planos [mm]: 36 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra