Inserto para llave de tubo IMPACT de 12,5 mm (1/2 ″) SW.27 mm L.45 mm

Número de artículo: 23010027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 23010027
EAN / GTIN 4018754015122
Número del fabricante 23010027
Número L L60010 1460

Descripción

Descripción:

  • accionamiento cuadrado interno de 1/2 pulg
  • DIN 3129/ISO 1711-2
  • Para destornilladores eléctricos
  • Acero de aleación de cromo, bruñido

Característica:

  • d1: 38,8 mm
  • d2: 30 mm
  • Longitud [mm): 45 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
  • t: 29 mm
  • Peso: 190 g
  • Anchura entre planos [mm]: 27 mm

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra