Llave de tubo IMPACT de 12,5 mm (1/2 ″) SW 22 mm L 42 mm

Número de artículo: 23010022
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 23010022
EAN / GTIN 4018754015078
Número del fabricante 23010022
Número L L60010 2713

Descripción

Descripción:

  • accionamiento cuadrado interno de 1/2 pulg
  • DIN 3129/ISO 1711-2
  • Para destornilladores eléctricos
  • Acero de aleación de cromo, bruñido

Característica:

  • d1: 32,5 mm
  • d2: 30 mm
  • Longitud [mm): 42 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
  • t: 25 mm
  • Peso: 141 g
  • Anchura entre planos [mm]: 22 mm