Llave de tubo IMPACT de 12,5 mm (1/2 ″) SW 16 mm L 38 mm

Número de artículo: 23010016
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 23010016
    EAN / GTIN 4018754015016
    Número del fabricante 23010016
    Número L L60010 1558

    Descripción

    Descripción:

    • accionamiento cuadrado interno de 1/2 pulg
    • DIN 3129/ISO 1711-2
    • Para destornilladores eléctricos
    • Acero de aleación de cromo, bruñido

    Característica:

    • d1: 24,8 mm
    • d2: 30 mm
    • Longitud [mm): 38 mm
    • Perfil de salida: Hexágono
    • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
    • t: 23 mm
    • Peso: 130 g
    • Anchura entre planos [mm]: 16 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra