1/4″ Llave de vaso; medio-largo 7 mm

Número de artículo: 2300X 7mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2300X 7mm
EAN / GTIN 4991644001422
Número del fabricante 2300X 7mm
Número L L60050 6550

Descripción

Descripción:

Longitud: 32 mm
Dimensión D2: 11,2 mm
D1: 10,3 mm
Longitud: 8 mm
Altura: 22 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
Salida 7 mm
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra