SGSF 160-4-1.500K Sierras de Tronzado y Ranurado para Plaquitas con Autofijación

Número de artículo: 2300970
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SELF-GRIP
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2300970
EAN / GTIN 7291075070149
Número del fabricante 2300970
Número L L24130 174

Descripción

Descripción:

  • Fresas de ranura y disco
  • Profundidad de corte, máx. (CDX): 1,55″
  • Diámetro de corte (DC): 6,3″
  • Nº de cuerpos de corte (CICT): 10
  • Ancho de corte máx. (CWX): 0,18″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,14″
  • Diámetro del cubo (DHUB): 3,15″
  • Espesor del cubo (THUB): 0,13″
  • Cantidad de filos de corte periféricos (ZEFP): 10

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1.55″
  • Diámetro de corte (DC): 6.3″
  • Número de plaquitas (CICT): 10
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.18″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.14″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 3.15″
  • Espesor del núcleo (THUB): 0.13″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): GSFN 4
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 10
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 500 Rev/min

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

De la misma serie "SELF-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra