• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

SGTFL 2020-4 Portaherramientas Integral SELF-GRIP para Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 2300811
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SELF-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2300811
EAN / GTIN 7291075071085
Número del fabricante 2300811
Número L L23920 633

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 4.52 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3.54 mm, Longitud total (OAL) 120 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 3.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.52 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3.54 mm
  • Longitud total (OAL) 120 mm
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 57 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "SELF-GRIP" Ver todos