SGTBR 19-2 Bloques Soporte para Lamas de Tronzado y Ranurado (Tornos Convencionales)

Número de artículo: 2300749
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Portaherramientas VDI

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2300749
    EAN / GTIN 7291075070668
    Número del fabricante 2300749
    Número L L23920 609

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de cambio rápido, Voladizo (LPR) 100 mm

    Característica:

    • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Voladizo (LPR) 100 mm
    • Altura del mango (H) 19 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra