SGTBK 38-9 Bloques Soporte para Lamas de Tronzado y Ranurado. Aplicaciones Pesadas

Número de artículo: 2300720
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2300720
EAN / GTIN 7291075070620
Número del fabricante 2300720
Número L L23920 2284

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Voladizo (LPR) 135 mm

Característica:

  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Voladizo (LPR) 135 mm
  • Altura del mango (H) 52.6 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop