Inserto de llave de vaso de 1/2″, largo hexagonal 30 mm

Número de artículo: 2300591
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2300591
EAN / GTIN 4010886896303
Número del fabricante 2300591
Número L L60160 21

Descripción

Descripción:

Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con hendidura para bola
Uso manual, moleteado en cruz
Para uso manual

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/2″
  • Longitud de inserción: 82,0 mm
  • Inserto Ø 1: 40,5 mm
  • Ø de inserción 2: 32,5 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 33,0 mm
  • Anchura total [mm]: 40,5 mm
  • Longitud total [mm]: 82 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: esmerilado, cromado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 30
  • Fusible: Ranura de retención de bola
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra