SGFFR 25-60-4 Portaherramientas Integrales Ranurado Frontal

Número de artículo: 2300405
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie SELF-GRIP
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2300405
    EAN / GTIN 7291075068856
    Número del fabricante 2300405
    Número L L23920 509

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 26 mm, Ancho de corte (CW) 4 mm, Longitud total (OAL) 150 mm

    Característica:

    • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 80 mm
    • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 57 mm
    • Profundidad máxima de corte (CDX) 26 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Ancho de corte (CW) 4 mm
    • Longitud total (OAL) 150 mm
    • Altura del mango (H) 25 mm
    • Ancho del mango (B) 25 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "SELF-GRIP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra