BROCA ESCALONADA

Número de artículo: 229A.ST2
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
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 229A.ST2
    EAN / GTIN 3148516301413
    Número del fabricante 229A.ST2
    Número L L60130 74

    Descripción

    Descripción:

    • Las fortalezas del producto: Para un taladrado cilíndrico y preciso en todos los materiales
    • No es necesario el pretaladrado
    • Rectificado en cruz: autocentrado
    • Corte más agresivo: menos esfuerzo por parte del usuario, sin formación de rebabas
    • Mejor expulsión de la viruta
    • Menor vibración, más silenciosa
    • Mango cilíndrico con 3 flancos para un accionamiento seguro y uniforme
    • Marcado láser en una ranura para identificar los diferentes diámetros.

    Característica:

    • d mín. - máx. [mm]: 4 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 - 33 - 36 - 39
    • d1 [mm]: 10
    • L [mm]: 107
    • [g]: 315