Adaptador de extensión 1/2″ 16mm Spigot

Número de artículo: 2299828
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 2299828
EAN / GTIN 0616050809502
Número del fabricante 2299828

Descripción

Descripción:

Accionamiento cuadrado en versión extendida
Para llaves dinamométricas con montaje de espiga de 16 mm
Con accionamiento cuadrado de 1/2″ pulgadas
Calibre cuando se utiliza con llaves dinamométricas.

Característica:

  • Soporte de la unidad, pasador Ø: 16 mm
  • Tipo de unidad/unidad: Vástago de accionamiento
  • Cuadrado de accionamiento [métrico]: 12,5 mm
  • Cuadrangular [Imperial]: 1/2 pulg
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
  • Registro REACH disponible: No

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra