Juego de llaves de boca de 5 piezas con carraca de 8-19 mm

Número de artículo: 2297434
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2297434
    EAN / GTIN 4010886889336
    Número del fabricante 2297434
    Número L L60160 1325

    Descripción

    Descripción:

    Con las medidas más habituales
    Para preapretar o terminar de soltar de forma rápida
    Ejecución plana
    En caja de plástico

    Característica:

    • Anchura total [mm]: 145 mm
    • Altura total [mm]: 42 mm
    • Profundidad total [mm]: 150 mm
    • Longitud total [mm]: 275 mm
    • Material: 31CrV3
    • Superficie: mate
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra