Llave combinada de carraca con palanca de cambio

Número de artículo: 2297388
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2297388
EAN / GTIN 4010886889480
Número del fabricante 2297388
Número L L60160 932

Descripción

Descripción:

Con anchos de llaves iguales
Para preapretar o terminar de soltar de forma rápida
Anillo en ángulo de 13° en ángulo, palanca para cambiar dirección de giro
Elevada transmisión del par de apriete

Característica:

  • Anchura total [mm]: 48 mm
  • Altura total [mm]: 28 mm
  • Longitud total [mm]: 290 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 42,5 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 48 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 13,3 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 7,1 mm
  • Material: 31CrV3
  • Posición de la boca: 15 °
  • Superficie: cromado
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Ángulo del anillo: 13°
  • Ángulo de giro hacia atrás: 6 °
  • Anchura entre planos [mm]: 22,0
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra