Llave de boca con carraca de anillo perfil UD 18 mm

Número de artículo: 2297167
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2297167
EAN / GTIN 4010886889206
Número del fabricante 2297167
Número L L60160 151

Descripción

Descripción:

Con anchos de llaves iguales
Para preapretar o terminar de soltar de forma rápida
Ejecución plana
Elevada transmisión del par de apriete

Característica:

  • Anchura total [mm]: 40 mm
  • Altura total [mm]: 12 mm
  • Longitud total [mm]: 240 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 34,6 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 40 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 11 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 6,1 mm
  • Material: 31CrV3
  • Posición de la boca: 15 °
  • Superficie: cromado
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Ángulo de giro hacia atrás: 6 °
  • Anchura entre planos [mm]: 18,0
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra