Llave de boca con carraca de anillo perfil UD 14 mm

Número de artículo: 2297124
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2297124
    EAN / GTIN 4010886889190
    Número del fabricante 2297124
    Número L L60160 197

    Descripción

    Descripción:

    Con anchos de llaves iguales
    Para preapretar o terminar de soltar de forma rápida
    Ejecución plana
    Elevada transmisión del par de apriete

    Característica:

    • Anchura total [mm]: 32 mm
    • Altura total [mm]: 10 mm
    • Longitud total [mm]: 190 mm
    • Anchura del cabezal 1 [mm]: 28,2 mm
    • Anchura del cabezal 2 [mm]: 31,8 mm
    • Altura del cabezal 1 [mm]: 9,4 mm
    • Altura del cabezal 2 [mm]: 4,9 mm
    • Material: 31CrV3
    • Posición de la boca: 15 °
    • Superficie: cromado
    • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
    • Ángulo de giro hacia atrás: 7 °
    • Anchura entre planos [mm]: 14,0
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra