Destornillador de torque 1/4″ 2-12 lbf.en 060120

Número de artículo: 2293544
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2293544
EAN / GTIN 0701936219411
Número del fabricante 2293544

Descripción

Descripción:

Destornilladores dinamométricos ajustables Ergo Quickset (escalas ISO e Imperial)
Precisión y consistencia absolutas. El control preciso del proceso está garantizado al eliminar el apriete insuficiente o excesivo gracias a la exclusiva tecnología de deslizamiento
Escala calibrada. Una escala visible permite al usuario ajustar la herramienta a su ajuste de par deseado, lo que permite aplicar una gama de diferentes ajustes de par
Facilidad de uso. Las herramientas pueden ser utilizadas con confianza por los operadores de cualquier nivel de habilidad, debido al mecanismo de deslizamiento único
Fácil de configurar. Rápido y preciso de ajustar, utilizando la escala de ajuste de estilo micrométrico, rápida y clara, con una función de bloqueo única
Electrónica. Ideal para el ensamblaje seguro de componentes electrónicos, ya que esta herramienta cumple con la EPA para su uso en áreas sensibles a la electrostática
Mejora de la calidad de la producción. La aplicación precisa del par de apriete reduce la probabilidad de garantía y retrabajo
Aumento de la eficiencia de la producción. Mayor comodidad y productividad para el operario, gracias a la suave acción de restablecimiento de la herramienta y al diseño ergonómico de la empuñadura
Larga vida útil de la herramienta. Construcción robusta y de alta calidad. El diseño robusto y los materiales resistentes, como el acero inoxidable y el aluminio, proporcionan muchos años de servicio fiable
Versatilidad operativa. Estas herramientas versátiles son ideales para una amplia gama de aplicaciones, debido a su capacidad de ajuste y amplio rango de par
La barra en T con bloqueo opcional para los modelos más grandes de destornilladores, proporciona una palanca adicional (Código de pedido: P29530)
Puede suministrarse como parte de un kit de reparación de servicio.

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, hexagonal [métrico]: 6,3 mm
  • Adaptador de accionamiento, hexagonal [imperial]: 1/4″
  • Tipo de accionamiento: Portapuntas
  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Mecanismo de desbloqueo: Embrague deslizante
  • Par (mín.) [lbf pulg.]: 2 lbf in
  • Par (máx.) [lbf pulg.]: 12 lbf in
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Fabricación
    • Control de calidad
    • Montaje en serie
    • Mantenimiento y reparación
  • Altura total [mm]: 34,3 mm
  • Longitud total [mm]: 183 mm
  • Precisión: +/- 6 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Graduación de la escala [lbf in]: 1 lbf in
  • Tipo de escala: Mono
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión EPA/ESD: sí
  • Ajuste fijo: no
  • Empuñadura en cruz disponible: no
  • Registro REACH disponible: sí
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automoción
    • Industria electrónica
    • Industria
    • Mecánica fina
    • Militar
    • Servicios
    • Construcción de armarios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra