Llave de torsión de pandeo LBF.FT 3/8″ 050648

Número de artículo: 2293471
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2293471
EAN / GTIN 0611702896121
Número del fabricante 2293471

Descripción

Descripción:

Precisión y coherencia. Se garantiza un mejor control del proceso al reducir el riesgo de apriete insuficiente o excesivo, gracias a la exclusiva balanza calibrada Breaking Technology
. Una escala visible de estilo micrométrico permite al usuario ajustar la herramienta rápida y fácilmente a su configuración de par deseada, lo que permite aplicar una gama de diferentes ajustes de par
Larga vida útil de la herramienta. Diseño y construcción de alta calidad y durabilidad, minimiza los costes de sustitución y de inactividad
Control de procesos. Reduce la probabilidad de garantía y retrabajo asegurando el control del proceso a través de una aplicación de par precisa y repetible
Eficiencia en la producción. Mayor comodidad y productividad del operador, gracias al diseño ergonómico, que incluye materiales ligeros y empuñadura de plástico moldeado
Versatilidad. Herramientas versátiles ideales para aplicaciones de mantenimiento y reparación en las que se puede aplicar una gama de pares de forma rápida y fácil a una variedad de sujetadores y conectores
¼'', 3/8'' o ½'' cabezas de carraca intercambiables vienen como estándar
Disponible en versiones N.m, lbf.in o lbf.ft
La herramienta puede mantenerse precisa y actualizada con nuestro servicio de calibración.

Característica:

  • Soporte de accionamiento, Ø de gorrón: 16 mm
  • Tipo de accionamiento: Extremo de accionamiento
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 3/8″
  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Mecanismo de desbloqueo: Liberación longitudinal
  • Par de apriete (mín.) [lbf ft] [Nm: 4 lbf ft
  • Par de apriete (máx.) [lbf ft] [Nm: 20 lbf ft
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Montaje en serie
    • Fabricación
    • Control de calidad
    • Reparación y revisión
    • Mantenimiento y reparación
    • Departamentos de pruebas y ensayos
  • Longitud total [mm]: 345 mm
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • División de escala [lbf ft]: 1 lbf ft
  • Tipo de escala: Mono
  • Tamaño de puntada [métrico]: 32,0 mm
  • Grupos objetivo:
    • Automoción
    • Industrial
    • Militar
    • Maquinaria
    • Servicios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra