Marco de montaje para bastidores palés

Número de artículo: 22921/7016
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Bastidor para superponer

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 22921/7016
    EAN / GTIN 4017976655307
    Número del fabricante 22921/7016
    Número L L90080 1259

    Descripción

    Ejecución:

    desmontado

    Descripción:

    Para depositar palés planos y cajas de rejilla a una altura ergonómicamente favorable. Estructura angular de acero soldado, con esquinas de enganche, tubos de apoyo estables con placas de base, insertable en los manguitos de esquina en el marco de montaje. Con recubrimiento de polvo gris antracita RAL 7016. Las placas de base permiten atornillar firmemente el marco de montaje al bastidor de palés mediante un juego de pernos (incluido en la entrega).

    Característica:

    Longitud total (mm): 1255
    Ancho total (mm): 855
    Altura total (mm): 420
    Capacidad total de carga (kg): 1200
    Color: gris antracita