Barra de tracción y tope de acoplamiento

Número de artículo: 22894
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Número de artículo 22894
    EAN / GTIN 4017976228945
    Número del fabricante 22894
    Número L L90080 1102

    Descripción

    Ejecución:

    ensamblado

    Descripción:

    Para el transporte con vehículos de remolque hasta 6 km/h. Posibilidad de trenes de hasta 5 vagones. Peso máximo de tracción 2000 kg. La barra de tracción, realizada en acero plano, se ajusta automáticamente a la posición de reposo vertical por medio de muelles de gas. Hay un pasador de acoplamiento perfilado estable en el lado del rodillo fijo. Es posible la conexión con el accionamiento del pedal.

    Característica:

    Color: azul brillante
    Nota: Barra de tracción con muelles de gas