Barra de empuje tubular con enganche

Número de artículo: 22892/7016
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 22892/7016
EAN / GTIN 4017976655314
Número del fabricante 22892/7016
Número L L90080 1335

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

La barra de empuje tubular con enganche puede usarse como barra de empuje para el bastidor de palés fetra. Para un cómodo traslado del bastidor de palés vacíos y cargados. Estructura de acero tubular muy robusta con fuertes garras de enganche. Estribos y barras transversales con cubierta de agarre suave. Se puede mover de forma que se ahorre fuerza por medio de 2 rodillos auxiliares cuando se desengancha. No es adecuado para el bastidor de palés ligeros y bastidor de palés con dimensiones de la superficie de carga de 810 x 610 mm.

Característica:

Color: gris antracita

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra