Barra de empuje tubular con enganche

Número de artículo: 22892-7016
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 22892-7016
EAN / GTIN 4017976655314
Número del fabricante 22892-7016

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

La barra de empuje tubular con enganche puede usarse como barra de empuje para el bastidor de palés fetra. Para un cómodo traslado del bastidor de palés vacíos y cargados. Estructura de acero tubular muy robusta con fuertes garras de enganche. Estribos y barras transversales con cubierta de agarre suave. Se puede mover de forma que se ahorre fuerza por medio de 2 rodillos auxiliares cuando se desengancha. No es adecuado para el bastidor de palés ligeros y bastidor de palés con dimensiones de la superficie de carga de 810 x 610 mm.

Característica:

Color: gris antracita